Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133-08-00.900A1-WJ30ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7577872
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB133-08-00.900A1-WJ30ER
EAN/GTIN:
     4031132426488
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133 • Supreme • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ER • Dc=0,9mm
Weitere Informationen:
J21:
DB133-08-00.900A1-WJ30ER
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,9 mm
B3:
17,004 mm
B4:
8,6 mm
B5:
53 mm
B6:
10 mm
B7:
0,164 mm
B71:
52,836 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ER
H4:
H
H5:
AlCrN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 64M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB133-08-00.900A1-WJ30ER
D c:
0,9 mm
L c:
8,6 mm
l 1:
53 mm
l 2:
10 mm
l 5:
36 mm
d 1:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer titex, kleinstbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 560,65*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 418,25*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 447,48*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 308,74*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,94*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 455,57*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 33,30*
Sonstiges
WALTER
5006395
ab € 35,28*
Sonstiges
WALTER
5006396
ab € 35,31*
Sonstiges
WALTER
5040668
ab € 37,15*
Sonstiges
WALTER
5040676
ab € 36,91*
Sonstiges
WALTER
5033114
ab € 38,94*
Sonstiges
WALTER
5034286
ab € 38,92*
Sonstiges
WALTER
5035298
ab € 41,46*
Sonstiges
WALTER
5035299
ab € 41,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.