Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133-12-01.984A1-WJ30ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7577927
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB133-12-01.984A1-WJ30ER
EAN/GTIN:
     4031132427034
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133 • Supreme • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ER • Dc=1,984mm
Weitere Informationen:
J21:
DB133-12-01.984A1-WJ30ER
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,984 mm
B3:
36,001 mm
B4:
28 mm
B5:
72 mm
B6:
31 mm
B7:
0,361 mm
B71:
71,639 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,005 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ER
H4:
H
H5:
AlCrN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 65M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB133-12-01.984A1-WJ30ER
D c:
1,984 mm | 5/64" Inch_No_Let
L c:
28 mm
l 1:
72 mm
l 2:
31 mm
l 5:
36 mm
d 1:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer titex, kleinstbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,84*
Sonstiges
WALTER
6380959
ab € 442,06*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 392,76*
Sonstiges
WALTER
6381121
ab € 327,34*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 347,21*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 482,05*
Sonstiges
WALTER
5006466
ab € 35,29*
Sonstiges
WALTER
5006395
ab € 37,17*
Sonstiges
WALTER
5006396
ab € 37,13*
Sonstiges
WALTER
5040668
ab € 38,87*
Sonstiges
WALTER
5040676
ab € 32,49*
Sonstiges
WALTER
5033114
ab € 40,72*
Sonstiges
WALTER
5034286
ab € 40,90*
Sonstiges
WALTER
5035298
ab € 43,95*
Sonstiges
WALTER
5035299
ab € 43,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.