Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-M16-A1E-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7611470
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-M16-A1E-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446300821
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m16
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • WB10TJ • ≤2,5xD • Drallwinkel 20° • M 16 • Dc=13,1mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-M16-A1E-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
13,1 mm
A5:
13,15 mm
B2:
42 mm
B3:
58 mm
B5:
106 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,233 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-M16-A1E-WB10TJ
D N:
M 16
P:
2 mm
D c:
13,1 mm
l 21:
6 mm
L c:
42 mm
l 4:
58 mm
l 1:
106 mm
d 1:
16 mm
Z:
5
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,36*
€ 402,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 575,28*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 119,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.