Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC230-09.0W4BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8002065
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC230-09.0W4BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446314873
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC230 • Advance • Xill·tec® • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 38° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=9mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC230-09.0W4BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
9 mm
A5:
8,55 mm
B2:
19 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
B9:
29,61
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h5
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,066 kg
E2:
8,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC230-09.0W4BC-WK40TF
D c:
9 mm
L c:
19 mm
l 3:
30 mm
d 2:
8,6 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.100
ab € 27,08*
Sonstiges
WALTER
C330.13.100
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.100
ab € 30,04*
Sonstiges
WALTER
C330.20.100
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.100
ab € 34,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.