Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrreihige Gewindefräser TC620-UNC3/4-W5E-WB10TJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8117618
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC620-UNC3/4-W5E-WB10TJ
EAN/GTIN:
     4042446322243
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Mehrreihige Gewindefräser TC620 • Supreme • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • WB10TJ • ≤2,5xD • Drallwinkel 15° • UNC 3/4-10 • Dc=15,5mm
Weitere Informationen:
J21:
TC620-UNC3/4-W5E-WB10TJ
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
15,5 mm
A5:
15,55 mm
B2:
48,26 mm
B3:
62 mm
B5:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
UN60
D33:
10
D6:
80000 1/min
D7:
0,259 kg
E2:
3,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
15 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WB10TJ
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC620-UNC3/4-W5E-WB10TJ
D N:
UNC 3/4-10
P:
10 ThreadPerInch
D c:
15,5 mm
l 21:
7,62 mm
L c:
48,3 mm
l 4:
62 mm
l 1:
110 mm
d 1:
16 mm
Z:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,53*
€ 764,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,65*
€ 745,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,26*
€ 690,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,57*
€ 675,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,86*
€ 651,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,33*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 120,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.