Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MD265-25.0A3BC-WJ30UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8200541
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD265-25.0A3BC-WJ30UU
EAN/GTIN:
     4063464228836
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MD265 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30UU • Dc=25mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MD265-25.0A3BC-WJ30UU
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
25 mm
A5:
23,75 mm
B2:
40 mm
B3:
54 mm
B5:
110 mm
B6:
54 mm
B71:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
h5
C4:
56 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,6 kg
E2:
10 °
E3:
7 °
E4:
10 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,39 mm
G3:
35 °
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30UU
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD265-25.0A3BC-WJ30UU
D c:
25 mm
L c:
40 mm
l 3:
52 mm
d 2:
23,8 mm
l 1:
110 mm
l 4:
54 mm
d 1:
25 mm
Z:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,23*
€ 545,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,84*
€ 488,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.250
ab € 34,34*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 274,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,83*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,59*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 075
ab € 383,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.075.ER40
ab € 199,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.105.ER40
ab € 199,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.105.ER40
ab € 274,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.085.26
ab € 342,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.