Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD173 MD173.15.9A7L152J-WJ30EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser MD173
VHM-Eckfräser MD173
VHM-Eckfräser MD173
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8203551
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD173.15.9A7L152J-WJ30EN
EAN/GTIN:
     4063464247646
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD173 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 38° • Spanteiler • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30EN • Dc=15,88mm • R=1,52mm • Z=7
Weitere Informationen:
J21:
MD173.15.9A7L152J-WJ30EN
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
15,875 mm
B2:
53,975 mm
B3:
53,975 mm
B5:
101,6 mm
B71:
101,6 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C31:
h6
C4:
90 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,247 kg
E2:
7,5 °
E3:
5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
7
F22:
7
F3:
R
F4:
38 °
G1:
1,524 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30EN
H4:
H
H5:
nACRo
J1:
PWZ-NORM L
J7:
0
Bezeichnung:
MD173.15.9A7L152J-WJ30EN
D c:
5/8" Inch_No_Let
r:
0,06 inch
L c:
2,125 inch
l 1:
4 inch
l 4:
2,125 inch
d 1:
0,625 inch
Z:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.160
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.160
ab € 32,04*
Sonstiges
WALTER
C330.26.160
ab € 34,42*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,05*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 285,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 285,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,35*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,82*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 233,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.