Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug – Grundkörper B5110-001-006-T22-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper
Artikel-Nr.:
     C9599-8217177
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5110-001-006-T22-B
EAN/GTIN:
     4063464324774
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper B5110 • ScrewFit 4mm
Weitere Informationen:
J21:
B5110-001-006-T22-B
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
13
B47:
33 mm
B71:
33 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
D7:
0,14 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
F1:
R
H21:
1
H22:
1
H4:
S
Bezeichnung:
B5110-001-006-T22-B
d 1:
T22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,68*
€ 1.222,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,76*
€ 1.084,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,87*
€ 1.031,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 838,91*
€ 998,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,80*
€ 958,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.060-CO
ab € 175,13*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.085
ab € 248,88*
Sonstiges
WALTER
AK540.US40.T22.160
ab € 234,53*
Sonstiges
WALTER
AK541.US4.T22.110CO
ab € 209,61*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.050-CO
ab € 222,73*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.100
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK540.US50.T22.200
ab € 317,36*
Sonstiges
WALTER
AK541.US5.T22.100CO
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T22.072
ab € 89,31*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ26.T22.142
ab € 113,78*
Sonstiges
WALTER
AK510.UZ31.T22.138
ab € 114,02*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T22.072
ab € 89,93*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z25.T22.142
ab € 113,54*
Sonstiges
WALTER
AK510.Z32.T22.138
ab € 114,29*
Sonstiges
WALTER
AK512.Z25.T22.122
ab € 677,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.