Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug – Grundkörper B5115-055-070-C5-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper
Artikel-Nr.:
     C9599-8217242
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5115-055-070-C5-B
EAN/GTIN:
     4063464325221
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug – Grundkörper B5115 • Walter CaptoTM ISO 26623 C 50mm
Weitere Informationen:
J21:
B5115-055-070-C5-B
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
13
B47:
62 mm
B71:
43 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
D7:
0,93 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
F1:
R
H21:
3
H22:
3
H4:
S
Bezeichnung:
B5115-055-070-C5-B
d 1:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,37*
€ 1.478,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,76*
€ 1.424,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,58*
€ 1.328,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,68*
€ 1.270,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.033,25*
€ 1.229,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,23*
€ 1.200,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 302,10*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 304,77*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 340,72*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 342,47*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,60*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 304,21*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,79*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 340,80*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 508,87*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 459,84*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 302,13*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 304,40*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 342,10*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 339,88*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.