Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
KFZ-Aufbohrwerkzeug
>
Artikel
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug - Grundkörper B5125-069-087-C5-B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9599-8217245
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
B5125-069-087-C5-B
EAN/GTIN:
4063464325252
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug - Grundkörper B5125 • Walter Capto
TM
ISO 26623 C 50mm
Weitere Informationen:
J21:
B5125-069-087-C5-B
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
13
B47:
146 mm
B71:
127 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
D7:
1,58 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
F1:
R
H21:
3
H22:
3
H4:
S
Bezeichnung:
B5125-069-087-C5-B
d 1:
C5
... >
B5125
>
Einzelkomponenten B5125 – Walter Capto™
>
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug - Grundkörper B5125
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.312,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,47*
€ 1.910,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,42*
€ 1.835,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,59*
€ 1.713,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,46*
€ 1.641,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.334,96*
€ 1.588,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,22*
€ 1.561,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master ASME B5.50 C. C5-A390B.45-40 040
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 302,10*
Sonstiges
Master ASME B5.50 C. C5-A390B.45-40 080
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 304,77*
Sonstiges
Master ASME B5.50 C. C5-A390B.45-50 030
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 340,72*
Sonstiges
Master ASME B5.50 C. C5-A390B.45-50 070
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 342,47*
Sonstiges
Master DIN 69871 AD/B C. C5-390B.140-40 040
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 303,60*
Sonstiges
Master DIN 69871 AD/B C. C5-390B.140-40 080
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 304,21*
Sonstiges
Master DIN 69871 AD/B C. C5-390B.140-50 030
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,79*
Sonstiges
Master DIN 69871 AD/B C. C5-390B.140-50 070
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 340,80*
Sonstiges
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C. C5-390.540-50 030A
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 508,87*
Sonstiges
Master DIN 69871 AD/B C.-390B.540 + C.-390.540 C5-390B.540-40 050
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 459,84*
Sonstiges
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58 C5-390B.55-40 050
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 302,13*
Sonstiges
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58 C5-390B.55-40 090
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 304,40*
Sonstiges
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58 C5-390B.58-50 040
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 342,10*
Sonstiges
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.55 + C.-390B.58 C5-390B.58-50 080
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 339,88*
Sonstiges
Master MAS-BT JIS B 6339 AD/B C.-390B.555 + C.-390B.558 C5-390B.555-40 050
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen