Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer 180° DC118-02-03.969A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer 180°
VHM-Spiralbohrer 180°
VHM-Spiralbohrer 180°
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8221566
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC118-02-03.969A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4063464351879
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4mm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer 180° DC118 • Supreme • 2xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 180° • WJ30ET • Dc=3,969mm
Weitere Informationen:
J21:
DC118-02-03.969A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,969 mm
B3:
24 mm
B4:
8,9 mm
B5:
66 mm
B6:
14 mm
B7:
0 mm
B71:
66 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
42 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
15 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,026 kg
E1:
180 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 71
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC118-02-03.969A1-WJ30ET
D c:
3,969 mm | 5/32" Inch_No_Let
L c:
8,9 mm
l 1:
66 mm
l 2:
14 mm
l 5:
42 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.060
ab € 27,09*
Sonstiges
WALTER
C330.13.060
ab € 28,34*
Sonstiges
WALTER
C330.16.060
ab € 29,84*
Sonstiges
WALTER
C330.20.060
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.060
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,05*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-067
ab € 135,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER16-105
ab € 148,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,07*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,81*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,68*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.