Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange – Kopierdrehsystem W1211-12ML-WL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange – Kopierdrehsystem
Bohrstange – Kopierdrehsystem
Bohrstange – Kopierdrehsystem
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-8341443
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     W1211-12ML-WL17
EAN/GTIN:
     4063464967926
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange – Kopierdrehsystem W1211 • Walter Turn • metrisch • Zylinderschaft mit Spannfläche • links • Platte mit speziellem Profil • WL .. 1703 ..
Weitere Informationen:
J21:
W1211-12ML-WL17
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A1:
17 mm
A2:
10 mm
A3:
150 mm
A4:
0 mm
A6:
18 mm
B5:
150 mm
C11:
ZYL
C12:
22
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C4:
11,5 mm
D7:
0,108 kg
E1:
72,5 °
E2:
B
E3:
35 °
E4:
-3,2 °
E5:
-7,5 °
F1:
L
F2:
G
F5:
S
H21:
1
H22:
3
J42:
WL17-VC050804N-FM4
J7:
0
LPR:
150 mm
Bezeichnung:
W1211-12ML-WL17
D min:
18 mm
d 1:
12 mm
f:
10 mm
h:
11,5 mm
l 1:
150 mm
l 4:
48 mm
X 1:
4,5 mm
γ:
-3,2 Deg
λ s:
-7,5 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502L-FM4 WSM10S
ab € 13,05*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502L-FM4 WSM20S
ab € 13,07*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502N-FM4 WSM10S
ab € 12,96*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502N-FM4 WSM20S
ab € 13,05*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502R-FM4 WSM10S
ab € 13,07*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502R-FM4 WSM20S
ab € 13,06*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504L-FM4 WSM10S
ab € 13,00*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504L-FM4 WSM20S
ab € 12,98*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-FM4 WSM10S
ab € 13,07*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-FM4 WSM20S
ab € 12,96*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-FP4 WPP20G
ab € 13,46*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-MM4 WMP20S
ab € 12,99*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-MM4 WSM10S
ab € 13,01*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-MM4 WSM20S
ab € 12,97*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-MP4 WPP20G
ab € 13,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.