Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 752-952 mm | ACK3031.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 752-952 mm | ACK3031.3003
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 752-952 mm | ACK3031.3003
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 752-952 mm | ACK3031.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK3031.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK3031.3003
EAN/GTIN:
     4064577202911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar melam...
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 752-952 mm | ACK3031.3003

Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1250 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit

Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
700
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,20*
€ 608,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,23*
€ 565,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8301
ab € 234,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8302
ab € 240,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8303
ab € 241,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8304
ab € 244,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8305
ab € 248,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8306
ab € 252,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 165,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.9006
ab € 151,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 165,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 165,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 150,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 151,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.