Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
>
Artikel
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1250 mm | ACK8302
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK8302
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK8302
EAN/GTIN:
4064577210619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1250 mm | ACK8302
Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Kombiniert mit dem Arbeitstischsystem CANTOLAB entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Aufbauportalkomponenten lassen sich durch das Nut-System schnell befestigen und flexibel in der Höhe positionieren. Durch dieses System kann an 4 Seiten angebaut werden.
Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 1950 mm, kann an allen Arbeitstischen CANTOLAB mit einer Tischbreite von 1250 mm und ab einer Tischtiefe von 600 mm verwendet werden.
Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe für die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen.
Das Aufbauportal ist aus natur eloxiertem Aluminium-Profil 45 x 45 mm gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Die Komponenten sind stufenlos höhenverstellbar.
Belastbar ist das Aufbauportal mit 100 kg.
Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1185 mm und eine Tiefe von 45 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 45 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Alu-Natur
Produkttyp:
Aufbauportal ohne Ausleger
Serienname:
CANTOLAB
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Tür Tischtiefe mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Für Tischbreite mm:
1250
Tragkraft kg:
100
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 3 Aufbauportale
Weitere Suchbegriffe:
aufbau arbeitstisch
,
Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4100
KRIEG Industriegeräte
ACK4100
ab € 169,53*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4101
KRIEG Industriegeräte
ACK4101
ab € 178,13*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4102
KRIEG Industriegeräte
ACK4102
ab € 184,68*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4103
KRIEG Industriegeräte
ACK4103
ab € 199,00*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4104
KRIEG Industriegeräte
ACK4104
ab € 203,34*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4105
KRIEG Industriegeräte
ACK4105
ab € 215,03*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4106
KRIEG Industriegeräte
ACK4106
ab € 219,51*
Zubehör
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4107
KRIEG Industriegeräte
ACK4107
ab € 227,09*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ACK4205.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.9006
ab € 122,54*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Anthrazit RAL 7016 | ACK4205.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7016
ab € 122,96*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Brillantblau RAL 5007 | ACK4205.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5007
ab € 123,38*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Graugrün HF 0001 | ACK4205.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.0001
ab € 122,10*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Lichtblau RAL 5012 | ACK4205.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5012
ab € 122,94*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | ACK4205.7035
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7035
ab € 122,69*
Zubehör
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Resedagrün RAL 6011 | ACK4205.6011
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.6011
ab € 122,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen