Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7016
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7016
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK3907.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK3907.7016
EAN/GTIN:
     4064577205660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar 120x ...
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 800 x 752-952 mm | ACK3907.7016

Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Anthrazit RAL 7016, 1200 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1200 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspan

Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
750
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,11*
€ 646,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,62*
€ 637,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8301
ab € 236,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8302
ab € 241,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8303
ab € 241,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8304
ab € 242,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8305
ab € 247,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8306
ab € 252,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 166,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.9006
ab € 150,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 166,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 165,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 150,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 150,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.