Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Artikel
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3947.7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK3947.7016
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK3947.7016
EAN/GTIN:
4064577207466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 120 x 60 cm
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3947.7016
Der Arbeitstisch
CANTOLAB Spezial
in Anthrazit RAL 7016, 1200 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell
. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.
Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .
Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1200 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspan
Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
750
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
600
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch
,
Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,90*
€ 530,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1200 mm | ACK8301
KRIEG Industriegeräte
ACK8301
ab € 236,42*
Zubehör
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1250 mm | ACK8302
KRIEG Industriegeräte
ACK8302
ab € 241,41*
Zubehör
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1500 mm | ACK8303
KRIEG Industriegeräte
ACK8303
ab € 241,31*
Zubehör
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1600 mm | ACK8304
KRIEG Industriegeräte
ACK8304
ab € 242,57*
Zubehör
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 1750 mm | ACK8305
KRIEG Industriegeräte
ACK8305
ab € 247,07*
Zubehör
Aufbauportal ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite von 2000 mm | ACK8306
KRIEG Industriegeräte
ACK8306
ab € 252,40*
Zubehör
CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | ACK4208
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,51*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4029.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 166,19*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4028.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,91*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4037.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,54*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.9006
ab € 150,33*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4029.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 166,08*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4028.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 165,66*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 1000 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4037.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 150,33*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 150,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen