Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.3003
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK4200.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK4200.3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.3003

Für .Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.

Der Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz.

Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.

Er ist aus Stahl gefertigt und in Rubinrot RAL 3003 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, monitorständer rot, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.0001
ab € 311,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.2001
ab € 310,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.3003
ab € 310,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.5007
ab € 308,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.5012
ab € 310,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.5021
ab € 309,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.6011
ab € 310,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.7016
ab € 311,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.7035
ab € 309,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.9006
ab € 309,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.0001
ab € 305,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.2001
ab € 304,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.5007
ab € 305,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.5012
ab € 303,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.5021
ab € 305,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.