Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.0001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK4201.0001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK4201.0001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.0001
Für .Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.
Der Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz.
Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.
Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.
Er ist aus Stahl gefertigt und in Graugrün HF 0001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Graugrün HF 0001
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 6 Informationsbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Monitorträger
,
monitorständer grün
,
bildschirm schwenkarm
,
Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,77*
€ 437,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,35*
€ 401,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.2001
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.2001
ab € 308,84*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.3003
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.3003
ab € 311,25*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.5007
ab € 310,34*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.5012
ab € 310,21*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.5021
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.5021
ab € 311,83*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.6011
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.6011
ab € 309,28*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.7016
ab € 310,36*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.7035
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.7035
ab € 311,76*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4201.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4201.9006
ab € 312,18*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.0001
ab € 304,70*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.2001
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.2001
ab € 305,71*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.3003
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.3003
ab € 304,37*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.5007
ab € 304,98*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.5012
ab € 304,78*
Ähnlich
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ACK4200.5021
KRIEG Industriegeräte
ACK4200.5021
ab € 304,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen