Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemunabhängiges Aufbauportal ohne Ausleger für Tischbreite 1000 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1160.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemunabhängiges Aufbauportal ohne Ausleger für Tischbreite 1000 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1160.5012
Systemunabhängiges Aufbauportal ohne Ausleger für Tischbreite 1000 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1160.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-APK1160.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     APK1160.5012
EAN/GTIN:
     4045916538342
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Systemunabhängiges Aufbauportal ohne Ausleger für Tischbreite 1000 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1160.5012

Werten Sie Ihre bestehenden Arbeitstische und Werkbänke aller Fabrikate auf oder realisieren Sie individuelle Lösungen. Mit den individuellen Krieg-Aufbauportalen sind Sie systemunabhängig. Das reichhaltige Zubehör kann an 3 Seiten im Raster von 30 mm angebaut werden, dadurch sind Werkzeuge und Geräte optimal greifbar. So entstehen, auch aus vorhandenen Arbeitstischen, rationelle und ergonomische Arbeitsplätze.

Das Aufbauportal kann an allen Arbeitstischen und Werkbänken mit einer Tischbreite von 1000 mm verwendet werden.

Das in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Befestigungsplatten, welche aus Stahl gefertigt sind, 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg.

Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 996 mm und einer Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Bitte beachten Sie, dass die systemunabhängigen Aufbauportale nur auf Buche massiv, Buche-Riegel, Multiplexplatten ab 22 mm Stärke und allen Platten ab 40 mm Stärke befestigt werden können.

Auf Anfrage ist das systemunabhängige Aufbauportal auch für Anbautische und Werkbänke lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportale ohne Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Serienunabhängig
Serienname:
Serienneutral
Für Tischbreite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
55
Tragkraft kg:
120
Komponentenbreite mm:
996
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Systemunabhängig,System unabhängig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0940
ab € 302,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0941
ab € 310,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0942
ab € 326,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0943
ab € 431,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0944
ab € 400,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0945
ab € 412,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.0001
ab € 100,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.2001
ab € 101,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.3003
ab € 100,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.5007
ab € 101,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.5012
ab € 101,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.5021
ab € 100,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.6011
ab € 100,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.7016
ab € 100,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.7035
ab € 101,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.