Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemunabhängiges Aufbauportal mit Ausleger für Tischbreite 1500 mmund einer Tischtiefe von 600 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1176.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemunabhängiges Aufbauportal mit Ausleger für Tischbreite 1500 mmund einer Tischtiefe von 600 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1176.5007
Systemunabhängiges Aufbauportal mit Ausleger für Tischbreite 1500 mmund einer Tischtiefe von 600 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1176.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-APK1176.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     APK1176.5007
EAN/GTIN:
     4045916539431
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Systemunabhängiges Aufbauportal mit Ausleger für Tischbreite 1500 mmund einer Tischtiefe von 600 mm, Nutzhöhe = 1500 mm | APK1176.5007

Werten Sie Ihre bestehenden Arbeitstische und Werkbänke aller Fabrikate auf oder realisieren Sie individuelle Lösungen. Mit den individuellen Krieg-Aufbauportalen sind Sie systemunabhängig. Das reichhaltige Zubehör kann an 3 Seiten im Raster von 30 mm angebaut werden, dadurch sind Werkzeuge und Geräte optimal greifbar. So entstehen, auch aus vorhandenen Arbeitstischen, rationelle und ergonomische Arbeitsplätze.

Das Aufbauportal kann an allen Arbeitstischen und Werkbänken mit einer Tischbreite von 1500 mm und einer Tischtiefe von 600 mm verwendet werden.

Das in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.

Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Befestigungsplatten, welche aus Stahl gefertigt sind, 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe, sowie 2 Schienenbahn-Auslegern und einer in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichteten Schienenbahn-Laufschiene.

Belastbar ist das Aufbauportal mit Ausleger, bei einer Bestückungstiefe von 350 mm bis zu 40 kg, bei einer Tiefe von 500 mm bis zu 35 kg, bei einer Tiefe von 700 mm bis zu 25 kg und einer Tiefe von 1000 mm bis zu 15 kg.

Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1496 mm und einer Tiefe von 655 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).

Bitte beachten Sie, dass die systemunabhängigen Aufbauportale nur auf Buche massiv, Buche-Riegel, Multiplexplatten ab 22 mm Stärke und allen Platten ab 40 mm Stärke befestigt werden können.

Auf Anfrage ist das systemunabhängige Aufbauportal auch für Anbautische und Werkbänke lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportale mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Serienunabhängig
Tür Tischtiefe ab mm:
600
Serienname:
Serienneutral
Für Tischbreite mm:
1500
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
655
Komponentenbreite mm:
1496
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Systemunabhängig,System unabhängig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,32*
€ 575,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,36*
€ 563,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,51*
€ 545,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0940
ab € 301,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0941
ab € 310,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0942
ab € 329,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0943
ab € 429,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0944
ab € 400,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0945
ab € 414,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.0001
ab € 100,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.2001
ab € 101,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.3003
ab € 101,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.5007
ab € 100,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.5012
ab € 100,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.5021
ab € 101,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.6011
ab € 100,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.7016
ab € 100,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3911.7035
ab € 100,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.