Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm | ASK0071.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm | ASK0071.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK0071.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK0071.2001
EAN/GTIN:
     4045916542530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch melamin
beistell tisch
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm | ASK0071.2001

Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Beistelltisch PACKPOOL steht Ihnen eine zusätzliche Ablagefläche für Waagen oder sonstige Versandmaterialien bereit. Somit bleibt Ihre Ent- oder Verpackungsarbeitsfläche frei und steht auch für voluminöse Packgüter bereit. Machen Sie keine Kompromisse bei der Gestaltung das für Sie optimalsten Arbeitsumgebung. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Beistelltisch dazu äußerst stabil und langlebig und lässt sich auch für größere Belastungen verwenden.

Der Beistelltisch PACKPOOL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Beistelltisch als Ablage für mittelschwere Güter oder Werkzeuge bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001 und hat eine Breite von 490 mm und eine Tiefe von 540 mm.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 500 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Tischplatte ist für Versandarbeiten sehr gut geeignet, leicht zu reinigen. Weiterhin ist sie abrieb- und kratzfest, strapazierfähig und blendfrei.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1022
Breite mm:
500
Tiefe mm:
600
Serienname:
PACKPOOL Spezial
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
500
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch breite 50 cm, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.9006
ab € 403,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.9006
ab € 409,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.9006
ab € 413,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.7016
ab € 405,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.7016
ab € 409,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.7016
ab € 415,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5007
ab € 404,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5007
ab € 407,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5007
ab € 414,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.0001
ab € 404,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.0001
ab € 409,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.0001
ab € 415,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5012
ab € 405,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5012
ab € 408,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5012
ab € 412,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.