Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau Mobil, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 1000 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1005.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau Mobil, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 1000 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1005.0001
Gehäuse-Unterbau Mobil, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 1000 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1005.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1005.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1005.0001
EAN/GTIN:
     4064577104741
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau Mobil, Nutzhöhe 300 mm mit 3 Schubfächer. Für Tischtiefe 1000 mm, in Graugrün HF 0001 | AZK1005.0001

Kompletter Gehäuse-Unterbau MultiPlan für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001. Belastbar ist das Gehäuse für alle MultiPlan Arbeitstische bis 200 kg. (Ergo = 100 kg)
Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse ist an Mobilen MultiPlan Arbeitstischen mit einer Tischtiefe von 1000 mm einsetzbar. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächer mit den Blendenhöhen 3 x 100 mm. Das Gehäuse verfügt außerdem über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Bei MultiPlan Ergo Arbeitstischen ist eine Verwendung erst ab Tischbreite 1500 mm möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Komplett-Gehäuse mit Schubfächer
Höhe mm:
360
Tiefe mm:
580
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
3
Für Tischausführung:
Mobil
Blendenhöhe mm:
3 x 100
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
35
Breite mm:
500
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Farbe:
Graugrün HF 0001
Tür Tischtiefe mm:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,34*
€ 747,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,21*
€ 736,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,41*
€ 725,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3026
ab € 11,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3025
ab € 9,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3032
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3033
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3034
ab € 3,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3031
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 41,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3015
ab € 68,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.