Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Beistelltisch
>
Artikel
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm | BBK5231.0002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-BBK5231.0002
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
BBK5231.0002
EAN/GTIN:
4045916960426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch mobil 1000x500
beistell tisch
Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1000 x 800 x 780 mm | BBK5231.0002
Der Komplett-Beistelltisch
BASIS
stationär mit Melamin-Platte und Einzelschubfach ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.
Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.
Durch den Einsatz von einem Einzelschubfach schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Schubfach ist für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Das Einzelschubfach mit einer Blendenhöhe von 150 mm ist mit einem Schlo
Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handlic
Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.
Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können.
Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseit
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
758
Ausstattung:
Einzelschubfach, 1 x 150 mm
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
350
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
lichtgrau RAL 7035/brillantblau RAL 5007
... >
Komplettangebote
>
BASIS
>
BASIS Stationär
... >
WORKFLEX
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Komplettangebote
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Beistelltisch BASIS
>
Komplettset Beistelltisch BASIS
... >
BASIS Mobil
>
Melamin Platte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
beistell-tisch rollen
,
Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,07*
€ 460,61
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.9006
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.9006.9006
ab € 150,11*
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, ohne Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.9006
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.9006.9006
ab € 137,96*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.7016
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.7016.7016
ab € 150,53*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, ohne Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.7016
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.7016.7016
ab € 137,35*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.5007
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.5007.5007
ab € 149,99*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, ohne Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.5007
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.5007.5007
ab € 137,24*
Zubehör
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.0001
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.0001.0001
ab € 138,44*
Zubehör
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.0001
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.0001.0001
ab € 150,10*
Zubehör
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.5012
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.5012.5012
ab € 150,43*
Zubehör
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, ohne Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.5012
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.5012.5012
ab € 137,36*
Zubehör
Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.7035
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.7035.7035
ab € 149,55*
Zubehör
Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, ohne Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.7035
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.7035.7035
ab € 137,39*
Zubehör
Einzelschubfach in Resedagrün RAL 6011, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.6011
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.6011.6011
ab € 150,56*
Zubehör
Einzelschubfach in Resedagrün RAL 6011, ohne Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6030.6011
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.6011.6011
ab € 137,39*
Zubehör
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.2001
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.2001.2001
ab € 150,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen