Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ELK0201.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ELK0201.9006
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ELK0201.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0201.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0201.9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 5 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ELK0201.9006

Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!

Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Schubfachschrank verfügt außerdem über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 5 Schubfächern mit den Blendenhöhen 2x 50, 2x 100, 1x 200 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 720 mm.

Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.

Die Lieferung enthält einen Fahrrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bock-Polyamid-Rollen in schwarz. Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm und sind mit einem Gleitlager ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Der im Lieferumfang enthaltene Schiebebügel erleichtert die Handhabung im Falle eines Verschiebens des Schubfachschrankes.

Die Schubfächer sind aus Stahlblech gefertigt und somit verwindungsfrei und stabil. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
720
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
BASETEC
Nutzhöhe mm:
500
Anzahl Fächer:
5
Blendenhöhe mm:
2x 50, 2x 100, 1x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Schranktyp:
Schubfachschrank
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Farbe Front:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 9006, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen, Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,79*
€ 1.158,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,33*
€ 1.157,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,20*
€ 1.116,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,17*
€ 1.073,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,00*
€ 1.004,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.7016
ab € 841,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.5007
ab € 837,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.0001
ab € 841,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.5012
ab € 842,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.6011
ab € 839,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.7035
ab € 838,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.2001
ab € 839,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.3003
ab € 839,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0201.5021
ab € 838,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.