Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Brillantblau RAL 5007 | ELK0202.5007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9620-ELK0202.5007
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ELK0202.5007
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Brillantblau RAL 5007 | ELK0202.5007
Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!
Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist
in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr.
Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 700 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 800 mm.
Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.
Die Schubfächer sind aus stabilen und verwindungsfreien Stahlblech gefertigt. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Nutzhöhe mm:
700
Anzahl Fächer:
2
Blendenhöhe mm:
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Schranktyp:
Schubfachschrank
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe mm:
800
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Serienname:
BASETEC
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem E-LINE
>
STEP 2 Unterbauten
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 800mm höhe
,
material werkzeugschrank
,
adb werkzeugschrank
,
Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,stationär,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,30*
€ 903,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,77*
€ 877,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,36*
€ 842,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,47*
€ 768,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ELK0202.9006
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.9006
ab € 649,80*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Anthrazit RAL 7016 | ELK0202.7016
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.7016
ab € 646,96*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Graugrün HF 0001 | ELK0202.0001
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.0001
ab € 649,06*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Lichtblau RAL 5012 | ELK0202.5012
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.5012
ab € 647,97*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Lichtgrau RAL 7035 | ELK0202.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.7035
ab € 649,80*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Resedagrün RAL 6011 | ELK0202.6011
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.6011
ab € 650,07*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rotorange RAL 2001 | ELK0202.2001
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.2001
ab € 645,54*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | ELK0202.3003
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.3003
ab € 648,73*
Ähnlich
Schubfachschrank BASETEC Stationär, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | ELK0202.5021
KRIEG Industriegeräte
ELK0202.5021
ab € 645,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen