Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Desinfektionstresor
>
Desinfektionssäule
>
Artikel
Hygienestation CLEANSPOT Flex S inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml ++ 3-seitig nutzbar ++ | HYK1204.7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-HYK1204.7035
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
HYK1204.7035
EAN/GTIN:
4064577278572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Hygienestation CLEANSPOT Flex S inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml ++ 3-seitig nutzbar ++ | HYK1204.7035
Hygienestation CLEANSPOT Flex S inkl.&
Hygienespender mit Schloss 1.000 ml und 1 x 500 ml Hand-Desinfektionsmittel zum Befüllen
Flexible Station mit werkzeuglos steckbarem Zubehör für Handdesinfektion
Hygieneständer für Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion und dank vielfältigem Zubehör individuell bestückbar mit Flächendesinfektion, Reinigungstüchern, Mundschutzmasken, Einmalhandschuhen, u.v.m. Dank serienmäßig mitgelieferten Filzgleitern und Rollen für den Standfuß, wird Ihre Hygieneeinheit mobil, fahrbar und somit an jedem Ort schnell positionierbar. Ohne Bohren! Keine Löcher und Dübel in der Wand!
Der Armhebelspender sorgt für einen
hygienischen Waschvorgang oder Desinfektionsvorgang ohne direkten Handkontakt
. Lösen Sie hierzu einfach mit dem Ellenbogen oder dem Unterarm den Hebelmechanismus am langen Metallbügel aus. Der
Spender für Desinfektionsmittel
und Seifen, mit einer
Sprüh- und Tropffunktion
in einem, ist vielseitig einsetzbar und aus dem Alltag in vielen Bereichen nicht mehr weg zu denken. Für circa 333 Anwendungen pro Liter. Mit wenigen Handgriffen kann die mitgelieferte Flasche, mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml, mit Desinfektionsmittel, Flüssigseife etc. befüllt und in den Desinfektionsspender eingesetzt werden.
Noch einfacheres Nachfüllen ohne Aufwand
Die 1 Literflasche mit dem Hand-Desinfektionsmittel Curacid Curaman,
hier im Online-Shop erhältlich
, passt perfekt in den Armhebelspender rein. Somit müssen Sie kein Desinfektionsmittel selber umfüllen, sondern
einfach und schnell die Flasche im Spender ersetzen.
Bitte entfernen Sie die Gummilippe an der Flasche vor dem Einsetzen in den Spender.
Dank einem Schloss ist der CLEANSPOT Armhebelspender
abschließbar
und vor unbefugtem Zugriff gesichert. Das Schloss wird mit der extra Schutzplatte angebracht. Im Lieferumfang sind die extra Schutzplatte mit Schloss und 2 Schlüssel enthalten.
Angebracht an der
CLEANSPOT Hygienestationen
ist der Spender
mobil und fahrbar
. Der Handdesinfektionsmittelspender kann optional auch nur an einer Wand befestigt werden. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium. Maße Armhebelspender 288 x 94 x 90 mm H x B x T, Tiefe inkl. Armhebel 220 mm.
Eine 500 ml Flasche Hand-Desinfektionsmittel ist im Lieferumfang enthalten.
Vielseitig einsetzbar.
Die Säule ist freistehend und in der Grundausstattung mit Filzgleitern und einem Rollensatz, sowie optional -je nach ausgewähltem Set- einer Universal-Befestigungsplatte für das Spendersystem oder einem Universalhalter für Desinfektionsmittelflaschen und Dosen aller Art , bis 1000 ml bzw. einem maximalen Durchmesser von 133 mm (min. 65 mm), ausgerüstet. Ein Hinweisschild zur richtigen Desinfektion von Händen und Flächen finden Sie in unserem Downloadbereich.
Die KRIEG Hygienestation CLEANSPOT hat die wichtigsten Elemente für eine saubere und gründliche Hand- und Flächendesinfektion! Optional kann sie mit praktischem Zubehör individuell nach Ihren Anforderungen ergänzt werden. CLEANSPOT ist damit ideal geschaffen für einen Einsatz im Eingangsbereich, Wartezimmer, Büro, in Besprechungsräumen, Gemeinschaftsräumen, Umkleiden, Kantinen sowie Betrieb und Produktion oder sonstigen Bereichen mit hoher Besucherfrequenz und Publikumsverkehr.
Schnelle Lieferung und viele Farben
Die Hygienestation CLEANSPOT Flex ist serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) inklusive des umfangreichen Zubehöres innerhalb von 48 Stunden versandfertig. Weitere RAL Farben sind innerhalb von 2-3 Wochen gegen Aufpreis lieferbar.
Unabhängig von Spenderherstellern.
Egal ob Desinfektionsmittelspender manuell mit Armhebel oder berührungslos mit Sensor, dank unserer geschützten Universal-Befestigungsplatte können an den Desinfektionsständer alle handelsüblichen Spender bekannter Hersteller montiert werden.
Aufbauen und Anpassen – unkompliziert und schnell.
Keine Wandmontage! Kein lästiges Bohren! Säule, Fußplatte und Rollen sind schnell und einfach zu einem Aufsteller montiert. Der Desinfektionsmittelspender ist im Handumdrehen mit den mitgelieferten Spax Schrauben auf der Befestigungsplatte verschraubt. Trägerplatte mit Spender sowie das vielfältige Zubehör sind werkzeuglos steckbar und serienmäßig gegen Absturz gesichert.
Individuell nach Bedürfnissen.
Dank werkzeuglosem KRIEG Stecksystem und einer Vielzahl von modularem Zubehör passt sich der Hygienetower CLEANSPOT Flex individuell an jede Anforderung an. So können z.B. mehrere Desinfektionsmittelspender in unterschiedlichen Höhen an die Säule angebracht werden, wodurch das Desinfektionsmittel auch für Kinder und Rollstuhlfahrer leicht zugänglich gemacht wird. In der Grundversion können Sie die CLEANSPOT Flex Säule von 3 Seiten mit dem vielfältigen Zubehör bestücken. Eine optimale 4-seitige Benutzung wird durch die optional erhältliche Rückwand zur Säule möglich.
Solide konstruiert.
Die KRIEG Hygienestation CLEANSPOT ist standfest und aus pulverbeschichtetem 3 mm Stahlblech gebaut. Die Säulen sind äußerst robust und kippsicher dank der soliden Bodenplatte.
Hygienisch.
Die glatte Oberfläche der Desinfektionsmittelstation ermöglicht eine hygienische und einfache Reinigung. Alle Zubehör-Komponenten sind aushängbar und leicht mit zu reinigen.
Optimale Lösung – wirtschaftlich und funktional.
Mit der KRIEG Hygienestation CLEANSPOT wahren Sie Hygienevorschriften und schützen präventiv Mitarbeiter, Kunden, Patienten und Kinder. CLEANSPOT ist die wirtschaftliche und funktionale Lösung für Betrieb, Firmen, Supermärkte, Einkaufscenter, Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Hotels, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, öffentliche Gebäude, Bahnhöfe, Flughäfen, Pflegeheime, Arztpraxen, Krankenhäuser, Kliniken, Kindertagesstätten (KITA), Kindergärten (KIGA), Werkstätten, Tankstellen u.v.m.
Vorteile der KRIEG Hygienestation CLEANSPOT im Überblick
• Kindgerecht und behindertengerecht
• Für Innenbereiche, Branchen und Nutzer aller Art
• Flexibler Einsatz und müheloser Ortswechsel
• Hygienische Oberfläche und leicht zu reinigen
• Vielzahl an praktischem Zubehör zur Auswahl
• Kippsicher und stabil
• Mobil und Fahrbar
• Infoblatt Hygienische Handdesinfektion inklusive
Lieferumfang - CLEANSPOT Flex S&
Ausstattung für Handdesinfektion
• Universal-Befestigungsplatte inkl. abschließbarem Armhebelspender mit 1.000 ml nachfüllbarer Flasche
• Säule mit solider Bodenplatte
• Rollen-Satz mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar für einen sicheren Stand
• 1 x 500 ml Hand-Desinfektionsmittel
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Fahrbar:
fahrbar
Breite mm:
400
Tiefe mm:
400
Serienname:
CLEANSPOT
Befestigungsart:
Steckbar
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Fitnessstudios/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/KITA/KIGA/Werkstätten
Höhe mm:
1320
Ausstattung:
Flex-Säule, Rollensatz, Universal-Befestigungsplatte, 1 x 500 ml Hand-Desinfektionsmittel
Material:
Stahlblech
... >
PRO4WORK
>
Hygiene
>
Hygienestationen
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Desinfektionssäule
,
armhebel-spender 1000ml
,
armhebel spender
,
desinfektionsmittelspender krieg
,
Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion,Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation,Flächendesinfektio
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangschale mit herausnehmbaren Kunststoffeinsatz für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0015.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0015.7035
ab € 25,45*
Zubehör
Breite mm: 1250 | HYK0020.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0020.7035
ab € 71,58*
Zubehör
Breite mm: 1500 | HYK0017.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0017.7035
ab € 77,70*
Zubehör
Breite mm: 1750 | HYK0021.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0021.7035
ab € 98,97*
Zubehör
Breite mm: 2000 | HYK0022.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0022.7035
ab € 104,17*
Zubehör
CLEANSPOT Schutzblech mit Schloss für den Armhebelspender 1.000 ml | HYK0040
KRIEG Industriegeräte
HYK0040
ab € 10,82*
Zubehör
Flaschenhalter Ø 50 mm für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0014.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0014.7035
ab € 17,43*
Zubehör
Halterung für Spenderboxen für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0016.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0016.7035
ab € 29,67*
Zubehör
Magnetische Infotafel für Hygienesäule CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0019.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0019.7035
ab € 19,17*
Zubehör
Moosgummi-Einlage für Gehäuse-Schubfächer mit Blendenhöhe mm, BxTxH = 425 x 204 x 3 mm | HYK0012.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0012.7035
ab € 59,60*
Zubehör
Prospektablage DIN A4 für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0013.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0013.7035
ab € 25,38*
Zubehör
Rückwand für Hygienesäule CLEANSPOT Flex | HYK1001.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK1001.7035
ab € 34,12*
Zubehör
Universal-Befestigungsplatte für Spender für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0011.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0011.7035
ab € 29,84*
Zubehör
Verstellbarer Universalhalter für Flaschen/Dosen für Hygienestation CLEANSPOT Flex & Premium | HYK0010.7035
KRIEG Industriegeräte
HYK0010.7035
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen