Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-HYK3100.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     HYK3100.7016
EAN/GTIN:
     4064577278732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml | HYK3100.7016

Hygienestation CLEANSPOT One inkl. Hygienespender mit Schloss 1.000 ml und 1 x 500 ml Hand-Desinfektionsmittel zum Befüllen
Flexible Station mit Hygienespender für die Handdesinfektion.

Der Hygieneständer ist serienmäßig mit Filzgleitern und Rollen für den Standfuß ausgestattet und für jeden Standort geeignet. Mobil, fahrbar und somit an jedem Ort schnell positionierbar. Befestigung ohne Bohren! Keine Löcher und Dübel in der Wand!

Der Hygienespender kann an der Säule in zwei verschiedenen Höhen befestigt werden und ist somit auch für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet.

Der Armhebelspender sorgt für einen hygienischen Waschvorgang oder Desinfektionsvorgang ohne direkten Handkontakt. Lösen Sie hierzu einfach mit dem Ellenbogen oder dem Unterarm den Hebelmechanismus am langen Metallbügel aus. Der Spender für Desinfektionsmittel und Seifen, mit einer Sprüh- und Tropffunktion in einem, ist vielseitig einsetzbar und aus dem Alltag in vielen Bereichen nicht mehr weg zu denken. Für circa 333 Anwendungen pro Liter. Mit wenigen Handgriffen kann die mitgelieferte Flasche, mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml, mit Desinfektionsmittel, Flüssigseife etc. befüllt und in den Desinfektionsspender eingesetzt werden.
Noch einfacheres Nachfüllen ohne Aufwand
Die 1 Literflasche mit dem Hand-Desinfektionsmittel Curacid Curaman, hier im Online-Shop erhältlich, passt perfekt in den Armhebelspender rein. Somit müssen Sie kein Desinfektionsmittel selber umfüllen, sondern einfach und schnell die Flasche im Spender ersetzen. Bitte entfernen Sie die Gummilippe an der Flasche vor dem Einsetzen in den Spender.
Dank einem Schloss ist der CLEANSPOT Armhebelspender abschließbar und vor unbefugtem Zugriff gesichert. Das Schloss wird mit der extra Schutzplatte angebracht. Im Lieferumfang sind die extra Schutzplatte mit Schloss und 2 Schlüssel enthalten.
Angebracht an der CLEANSPOT Hygienestationen ist der Spender mobil und fahrbar. Der Handdesinfektionsmittelspender kann optional auch nur an einer Wand befestigt werden. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium. Maße Armhebelspender 288 x 94 x 90 mm H x B x T, Tiefe inkl. Armhebel 220 mm.

Vielseitig einsetzbar.
Die KRIEG Hygienestation CLEANSPOT One hat die wichtigsten Elemente für eine saubere und gründliche Hand- und Flächendesinfektion! CLEANSPOT One ist damit ideal geschaffen für einen Einsatz im Eingangsbereich, Wartezimmer, Büro, in Besprechungsräumen, Gemeinschaftsräumen, Umkleiden, Kantinen sowie Betrieb und Produktion oder sonstigen Bereichen mit hoher Besucherfrequenz und Publikumsverkehr.

Die Hygienestation CLEANSPOT One ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016)

Aufbauen und Anpassen - unkompliziert und schnell.
Keine Wandmontage! Kein lästiges Bohren! Die Hygienesäule, Bodenplatte und Rollensatz sind schnell und einfach zu einem Aufsteller montiert.

Individuell nach Bedürfnissen.
Solide konstruiert. Hygienesäule Maße: B x T x H = 68 x 68 x 1245 mm, Bodenplatte Maße: B x T x H = 380 x 400 x 3 mm
Die Hygienestation CLEANSPOT One ist standfest und aus pulverbeschichtetem 3 mm Stahlblech gebaut. Die Säule ist äußerst robust und kippsicher dank der soliden Bodenplatte.

Hygienisch.
Die glatte Oberfläche der Desinfektionsmittelstation ermöglicht eine hygienische und einfache Reinigung.

Optimale Lösung - wirtschaftlich und funktional.
Mit der KRIEG Hygienestation CLEANSPOT wahren Sie Hygienevorschriften und schützen präventiv Mitarbeiter, Kunden, Patienten und Kinder. CLEANSPOT ist die wirtschaftliche und funktionale Lösung für Betrieb, Firmen, Supermärkte, Einkaufscenter, Kinos, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Hotels, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, öffentliche Gebäude, Bahnhöfe, Flughäfen, Pflegeheime, Arztpraxen, Krankenhäuser, Kliniken, Kindertagesstätten (KITA), Kindergärten (KIGA), Werkstätten, Tankstellen u.v.m.

Vorteile der KRIEG Hygienestation CLEANSPOT One im Überblick
- Kindgerecht und behindertengerecht
- Für Innenbereiche, Branchen und Nutzer aller Art
- Flexibler Einsatz und müheloser Ortswechsel
- Hygienische, leicht zu reinigende Oberfläche
- Mobil und fahrbar
- Aufbauen und Anpassen - sofort einsatzfähig

Lieferumfang
- Hygienesäule One mit Bodenplatte
- Abschließbarer Hygienespender mit 1.000 ml nachfüllbarer Flasche
- Rollen-Satz mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar für einen sicheren Stand
- 1 x 500 ml Hand-Desinfektionsmittel
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro/Supermärkten/Einkaufscenter/Fitnessstudios/Hotels/Schulen/Universitäten/Bibliotheken/Bahnhöfe/Flughäfen/Pflegeheimen/Arztpraxen/KITA/KIGA/Werkstätten
Fahrbar:
fahrbar
Serienname:
CLEANSPOT
Ausstattung:
One-Säule, Rollensatz, Universal-Befestigungsplatte inkl. Armhebelspender
Breite mm:
400
Tiefe mm:
380
Höhe mm:
1298
Befestigungsart:
Steckbar
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, desinfektionsmittelspender krieg, Hygiene,Viren,Bakterien,Reinraum,Handfrei,Corona,Desinfektion,Spender,Tuchspender,Desinfektion,Hygienespender,Hygienesäule,Hygienestation,Hygienetower,Desinfektionssäule,Desinfektionsstation,Händedesinfektion,Händedesinfektionsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
HYK0040
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.