Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4431.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4431.0001
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4431.0001
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4431.0001
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4431.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK4431.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK4431.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Labor-Einzeltisch
arbeitstisch höhenverstellbar melam...
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4431.0001

Der mobile Arbeitstisch MULTIPLAN mobil in Graugrün HF 0001, 1500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch ist mit 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller ausgestattet. Der Vorteil: Durch die Mobilität ist ein einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes ohne Ab- und Aufbau möglich. Durch eine spezielle Anpassung des Gestells wird die Grundhöhe des Arbeitstisches durch die Rollenausstattung nicht unerwünscht erhöht.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN mobil verfügt über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft ist für einen mobilen Arbeitstisch mit 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) sehr hoch! Der Tisch ist auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
720-985
Serienname:
MULTIPLAN mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
500
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Mobil:
Mobil
Bereifung:
4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
1000
Fahrbar:
fahrbar
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-963
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,54*
€ 1.001,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,87*
€ 1.000,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,21*
€ 978,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,30*
€ 941,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.9006
ab € 53,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7016
ab € 53,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5007
ab € 53,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.0001
ab € 53,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5012
ab € 53,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7035
ab € 53,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.6011
ab € 52,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.2001
ab € 53,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.3003
ab € 53,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5021
ab € 52,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0045.7035
ab € 275,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0050.7035
ab € 248,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0046.7035
ab € 312,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0051.7035
ab € 268,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ELK0047.7035
ab € 314,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.