Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Labor-Tische, -Unterbauelemente
>
Labor-Einzeltisch
>
Artikel
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK4432.9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-MPK4432.9006
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
MPK4432.9006
EAN/GTIN:
4064577144822
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Labor-Einzeltisch
arbeitstisch höhenverstellbar tiefe...
Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 720-985 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK4432.9006
Der Arbeitstisch
MULTIPLAN mobil
in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das
Aufbau-Stecksystem
können alle Aufbaukomponenten
werkzeuglos
schnell und einfach befestigt werden.
Der Arbeitstisch ist mit 4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller ausgestattet. Der Vorteil: Durch die Mobilität ist ein einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes ohne Ab- und Aufbau möglich. Durch eine spezielle Anpassung des Gestells wird die Grundhöhe des Arbeitstisches durch die Rollenausstattung nicht unerwünscht erhöht.
Der Arbeitstisch MULTIPLAN mobil verfügt über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft ist für einen mobilen Arbeitstisch mit 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) sehr hoch! Der Tisch ist auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Das äußerst stabile
selbsttragende Gestell
besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.
Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
720-985
Serienname:
MULTIPLAN mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
500
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Mobil:
Mobil
Bereifung:
4 x Lenkrollen 2 x mit Feststeller
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
1000
Fahrbar:
fahrbar
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-963
... >
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
STEP 1 Tischelemente
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch höhenverstellbar
,
arbeitstisch
,
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,07*
€ 1.092,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,63*
€ 1.063,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,57*
€ 1.024,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,73*
€ 946,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.9006
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.9006
ab € 52,79*
Zubehör
CPU-Halter in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.7016
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7016
ab € 53,42*
Zubehör
CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5007
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5007
ab € 53,55*
Zubehör
CPU-Halter in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.0001
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.0001
ab € 53,59*
Zubehör
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5012
ab € 53,60*
Zubehör
CPU-Halter in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.7035
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7035
ab € 53,37*
Zubehör
CPU-Halter in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.6011
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.6011
ab € 53,54*
Zubehör
CPU-Halter in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.2001
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.2001
ab € 53,42*
Zubehör
CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.3003
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.3003
ab € 53,37*
Zubehör
CPU-Halter in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5021
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5021
ab € 53,43*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0045.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0045.7035
ab € 275,75*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0050.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0050.7035
ab € 248,96*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1200 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0046.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0046.7035
ab € 313,54*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1200 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0051.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0051.7035
ab € 268,26*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1250 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0047.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0047.7035
ab € 314,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen