Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Artikel
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK3002.7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-PPK3002.7035
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
PPK3002.7035
EAN/GTIN:
4064577121816
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK3002.7035
Die Werkbank PROFIPLAN Spezial mit selbst tragendem Stahlrahmengestell ist ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Erhältlich in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
738-1156
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1116
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1250
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
STEP 1 Werkbankelemente
Weitere Suchbegriffe:
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
standardwerkbank lichtgrau
,
montagewerkbank
,
standardwerkbank krieg
,
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,78*
€ 722,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,22*
€ 701,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,74*
€ 677,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,43*
€ 620,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK4002.9006
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.9006
ab € 395,10*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK4002.7016
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.7016
ab € 396,00*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Brillantblau RAL 5007 | PPK4002.5007
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.5007
ab € 395,30*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Graugrün HF 0001 | PPK4002.0001
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.0001
ab € 393,98*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK4002.5012
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.5012
ab € 392,48*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK4002.7035
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.7035
ab € 393,22*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Resedagrün RAL 6011 | PPK4002.6011
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.6011
ab € 394,95*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK4002.2001
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.2001
ab € 395,28*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK4002.3003
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.3003
ab € 393,87*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1250 x 700 x 738-1156 mm, Wasserblau RAL 5021 | PPK4002.5021
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.5021
ab € 393,76*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Alusilber ähnlich RAL 9006 | PPK4012.9006
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.9006
ab € 439,80*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Anthrazit RAL 7016 | PPK4012.7016
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.7016
ab € 439,49*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Brillantblau RAL 5007 | PPK4012.5007
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.5007
ab € 440,84*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Graugrün HF 0001 | PPK4012.0001
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.0001
ab € 440,00*
Zubehör
Anbauwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1500 x 700 x 738-1156 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK4012.5012
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.5012
ab € 437,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen