Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Wasserblau RAL 5021 | PPK3022.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Wasserblau RAL 5021 | PPK3022.5021
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Wasserblau RAL 5021 | PPK3022.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-PPK3022.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     PPK3022.5021
EAN/GTIN:
     4064577121984
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Grundwerkbank PROFIPLAN Spezial, mit Buche-Platte 40 mm, BxTxH 1750 x 700 x 738-1156 mm, Wasserblau RAL 5021 | PPK3022.5021

Die Werkbank PROFIPLAN Spezial mit selbst tragendem Stahlrahmengestell ist ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenwerkbank oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Erhältlich in 4 Werkbankgrößen Breite x Tiefe von 1250x700 bis 2000x700mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
738-1156
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Raster-Höhenverstellung
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1116
Plattenstärke mm:
40
Mobil:
Nicht mobil
Serienname:
PROFIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Raster-Höhenverstellung mm:
19
Tiefe mm:
700
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank krieg, montagewerkbank, arbeitstisch buche, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,PROFIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,57*
€ 902,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,13*
€ 874,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,75*
€ 781,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.9006
ab € 394,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.7016
ab € 392,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.5007
ab € 394,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.0001
ab € 392,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.5012
ab € 396,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.7035
ab € 392,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.6011
ab € 393,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.2001
ab € 394,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.3003
ab € 395,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4002.5021
ab € 392,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.9006
ab € 437,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.7016
ab € 439,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.5007
ab € 439,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.0001
ab € 439,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK4012.5012
ab € 440,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.