Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2211.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2211.5007
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2211.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2211.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2211.5007
EAN/GTIN:
     4045916991123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 1900 x 960 x 300 mm | RAK2211.5007

Modernes, belastbares Steck-Regal REGISTRA Premium (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Farbige Regalrahmen für einen Einsatz im Büro oder in repräsentativen Räumen. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung REGISTRA Premium für die farbige Alternative unter den Archivregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis 600 kg. Standardmäßig mit bodenschonenden Kunststofffüßen. Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Die Fachböden mit einer lichten Breite von 900 mm und einer Tiefe von 300 mm sind aus glanzverzinktem Stahlblech. Die Fachbodenstärke ist 25 mm. Die rückseitige Kante hat einen 25 mm hohen Anschlag als Durchschubsicherung (z.B. für Aktenordner). Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf den 5 mitgelieferten Fachböden können Sie z.B. bis zu 55 Aktenordner verwalten (bis zu 11 Ordner pro Boden).

Das Regal ist leicht auf-, ab- und umzubauen. Sie können Ihr Archiv-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z.B. Anbauregal REGISTRA Premium Produkt-Nummer: RA2212.5007).
Weitere Informationen:
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Einsatzbereich:
Lager/Archiv
Regalserie:
REGISTRA Archiv Plus
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
REGISTRA Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
960/900
Rahmenfarbe:
Brillantblau RAL 5007
Feldlast kg:
600
Material Fachboden:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
50
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Mit Rückwand:
Ohne Rückwand
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Ordnerhöhen:
5
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
300
Breite mm:
960
Anzahl Fachböden:
5
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal 300 mm tief, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2212.5007
ab € 116,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2214.5007
ab € 135,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2216.5007
ab € 154,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2203
ab € 5,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2201
ab € 11,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2541
ab € 36,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2542
ab € 18,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2543
ab € 18,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK2544
ab € 9,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3104.5007
ab € 39,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3107.5007
ab € 47,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3105.5007
ab € 44,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3108.5007
ab € 49,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3106.5007
ab € 50,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RAK3109.5007
ab € 57,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.