Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RBK1116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RBK1116
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RBK1116
Artikel-Nr.:
     C9620-RBK1116
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RBK1116
EAN/GTIN:
     4045916749663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Regal
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Stahlböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 400 mm | RBK1116

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal BUDGET Light (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Das Regal ist komplett glanzverzinkt, für leichte Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.

Rahmenausführung BUDGET Light für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 650 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal BUDGET Light Produkt-Nummer: RBK1136).
Weitere Informationen:
Höhe mm:
2000
Breite mm:
1030
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
100
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Regal Planafix, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, esd regal, krieg planafix regal, leitfähiges Lagerregal,leitfähiges Fachbodenregal,leitfähiges Fächerregal,leitfähige Regalanlage,leitfähiges Steckregale,leitfähiges Ständerregale,leitfähiges Systemregale,leitfähiges Vielzweckregale,leitfähiges Fachbodenregale,leitfähiges Schraubregale,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RZK0502
ab € 33,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RZK0490
ab € 25,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK1135
ab € 101,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK1136
ab € 113,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK1137
ab € 127,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RBK1138
ab € 145,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0131
ab € 15,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0132
ab € 18,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0133
ab € 21,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
RFK0134
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.