Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Planafix Regal
>
Artikel
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RBK1177
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RBK1177
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RBK1177
EAN/GTIN:
4045916749755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Regal
Grund-Regal
Grundregal
Planafix Regal
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Grundregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1030 x 500 mm | RBK1177
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Leichtes
ESD-Fachboden-Steckregal BUDGET Light
(Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Das Regal ist komplett glanzverzinkt, für leichte Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.
Rahmenausführung BUDGET Light für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 650 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal BUDGET Light Produkt-Nummer: RBK1197).
Weitere Informationen:
Höhe mm:
2500
Breite mm:
1030
Regaltyp:
Leichte Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
1030/970
Feldlast kg:
650
Fachlast kg:
100
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
6
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
... >
ESD-Arbeitsplatzsysteme und Werkbänke
>
ESD-Ausstattung
>
ESD-Schränke & ESD-Regale
Weitere Suchbegriffe:
Regal Planafix
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m
,
esd regal
,
krieg planafix regal
,
leitfähiges Lagerregal,leitfähiges Fachbodenregal,leitfähiges Fächerregal,leitfähige Regalanlage,leitfähiges Steckregale,leitfähiges Ständerregale,leitfähiges Systemregale,leitfähiges Vielzweckregale,leitfähiges Fachbodenregale,leitfähiges Schraubregale,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 285 x 1,5 mm, schwarz | RZ0501
KRIEG Industriegeräte
RZK0501
ab € 19,50*
Zubehör
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 385 x 1,5 mm, schwarz | RZK0502
KRIEG Industriegeräte
RZK0502
ab € 33,52*
Zubehör
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 485 x 1,5 mm, schwarz | RZ0503
KRIEG Industriegeräte
RZK0503
ab € 30,74*
Zubehör
ESD-Bodenbelag, BxTxH = 968 x 585 x 1,5 mm, schwarz | RZ0504
KRIEG Industriegeräte
RZK0504
ab € 35,80*
Zubehör
ESD-Regalerdungs-Set für verzinktes Fachboden-Steckregal | RZK0490
KRIEG Industriegeräte
RZK0490
ab € 25,50*
Zubehör
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm | RBK1195
KRIEG Industriegeräte
RBK1195
ab € 123,26*
Zubehör
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm | RBK1196
KRIEG Industriegeräte
RBK1196
ab € 139,03*
Zubehör
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 500 mm | RBK1197
KRIEG Industriegeräte
RBK1197
ab € 155,55*
Zubehör
Leichtes ESD-Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 600 mm | RBK1198
KRIEG Industriegeräte
RBK1198
ab € 177,41*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 300 mm | RFK0131
KRIEG Industriegeräte
RFK0131
ab € 16,01*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0132
KRIEG Industriegeräte
RFK0132
ab € 18,66*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 500 mm | RFK0133
KRIEG Industriegeräte
RFK0133
ab € 21,26*
Zubehör
Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 600 mm | RFK0134
KRIEG Industriegeräte
RFK0134
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen