Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0213
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0213
Artikel-Nr.:
     C9620-RFK0213
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RFK0213
EAN/GTIN:
     4045916890112
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0213

Die Fachböden haben eine Breite von 1250 mm und eine Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm.

Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, Korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar.

Die Tragkraft beträgt pro Boden  kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
29
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Regalausführung:
Fachboden
Breite mm/lichte Breite mm:
1250/1220
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
500
Fachlast kg:
120
Breite mm:
1250
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, fachboden b1250xt500mm, fachboden für steckregal, fachboden 500mm tiefe, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Holzverbundboden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbund,leichte Güter,leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0212
ab € 21,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0214
ab € 27,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0215
ab € 30,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0216
ab € 33,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RFK0217
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.