| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-RFK0217 Herst.-Nr.: RFK0217 EAN/GTIN: 4045916915969 |
| |
|
| | |
| Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0217
Die Fachböden haben eine Breite von 1250 mm und eine Tiefe von 1000 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, Korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Tragkraft beträgt pro Boden kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden auch nach individuellem Sondermaß. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 29 | Regaltyp: | Breitfachregale bis 1500 kg | Regalausführung: | Fachboden | Breite mm/lichte Breite mm: | 1250/1220 | Material Fachboden: | Holzfaserplatten | Farbe Fachboden: | Natur | Farbe Fachboden/Versteifung: | Natur | Material Fachboden/Stirn u. Rückwand: | Holzverbund | Fachboden gelocht: | Nicht gelocht | Tiefe mm: | 1000 | Fachlast kg: | 200 | Breite mm: | 1250 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, krieg fachboden, fachboden für steckregal, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Holzverbundboden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,Holzverbund,leichte Güter,leicht |
| | |
| |