Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Breitfach-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1250 x 400 mm | RMK4491
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RMK4491
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RMK4491
EAN/GTIN:
4064577233281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Breitfach-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1250 x 400 mm | RMK4491
Breitfach-Steckregal PLANAFIX Standard
(Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt,
für grobe Lagergüter
bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.
Rahmenausführung
PLANAFIX Standard
für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 29. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal
PLANAFIX Standard
Grundregal Produkt-Nummer: RM4485).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Standard
Breite mm/lichte Breite mm:
1250/1220
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
400
Fachlast kg:
100
Breite mm:
1250
Anzahl Fachböden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
6
... >
Regale
>
Holzfachbodenregale
>
Holzfachbodenregale "Rahmentyp Standard"
Weitere Suchbegriffe:
steckregal ar
,
anbau regal
,
steckregal 6 böden
,
Breitfachregal,Breitfach,Breitfachsteckregal,Breitfach-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0212
KRIEG Industriegeräte
RFK0212
ab € 21,66*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0213
KRIEG Industriegeräte
RFK0213
ab € 24,85*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0214
KRIEG Industriegeräte
RFK0214
ab € 27,54*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0215
KRIEG Industriegeräte
RFK0215
ab € 30,70*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0216
KRIEG Industriegeräte
RFK0216
ab € 33,33*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0217
KRIEG Industriegeräte
RFK0217
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen