Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Planafix Regal
>
Artikel
Breitfach-Steckregal Anbauregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1250 x 800 mm | RPK1129.6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-RPK1129.6011
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
RPK1129.6011
EAN/GTIN:
4045916917871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Planafix Regal
Regal Planafix
Breitfach-Steckregal Anbauregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1250 x 800 mm | RPK1129.6011
Breitfach-Steckregal PLANAFIX Premium
(Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet,
für grobe Lagergüter
bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals.
Rahmenausführung
PLANAFIX Premium
für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.
Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 800 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.
ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal
PLANAFIX Premium
Grundregal Produkt-Nummer: RP1029.6011).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Breitfachregale bis 1500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
1250/1220
Feldlast kg:
1500
Material Fachboden:
Holzfaserplatten
Farbe Fachboden:
Natur
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Holzverbund
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Tiefe mm:
800
Fachlast kg:
200
Breite mm:
1250
Rahmenfarbe:
Resedagrün RAL 6011
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
5
... >
Regale
>
Holzfachbodenregale
>
Holzfachbodenregale "Rahmentyp Premium"
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal anbaufeld mit 5 fachböden
,
planafix regal
,
krieg planafix regal
,
Breitfachregal,Breitfach,Breitfachsteckregal,Breitfach-Steckregal,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Holzverbundböden,schwere Güter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0212
KRIEG Industriegeräte
RFK0212
ab € 21,66*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0213
KRIEG Industriegeräte
RFK0213
ab € 24,78*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0214
KRIEG Industriegeräte
RFK0214
ab € 27,47*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0215
KRIEG Industriegeräte
RFK0215
ab € 30,69*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0216
KRIEG Industriegeräte
RFK0216
ab € 33,31*
Zubehör
Holzverbund-Fachboden für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter, HxBxT = 29 x 1250 x mm | RFK0217
KRIEG Industriegeräte
RFK0217
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen