Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | TPK6250.9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9620-TPK6250.9006
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TPK6250.9006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | TPK6250.9006
Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!
Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Lichtgrau RAL 7035 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Schubfachschrank verfügt außerdem über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.
Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 500 mm und besteht aus 4 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1x 50, 2x 100, 1x 150 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 720 mm.
Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.
Die Lieferung enthält einen Fahrrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bock-Polyamid-Rollen in schwarz. Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm und sind mit einem Gleitlager ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Der im Lieferumfang enthaltene Schiebebügel erleichtert die Handhabung im Falle eines Verschiebens des Schubfachschrankes.
Die Schubfächer sind aus Stahlblech gefertigt und somit verwindungsfrei und stabil. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
720
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Serienname:
CANTOLAB
Tragkraft kg:
300
Nutzhöhe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Blendenhöhe mm:
1x 50, 2x 100, 1x 150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Schubfach-Schrank mobil
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Schiebebügel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Farbe Front:
Alusilber ähnlich RAL 9006
... >
Lager 9620
>
WORKFLEX
>
Schubladenschränke & Schubfachschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
adb werkzeugschrank
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 4 böden
,
Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,38*
€ 1.067,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,47*
€ 1.032,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,69*
€ 990,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,07*
€ 916,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | TPK6110.9006
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.9006
ab € 768,13*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Anthrazit RAL 7016 | TPK6110.7016
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.7016
ab € 772,37*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Brillantblau RAL 5007 | TPK6110.5007
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.5007
ab € 766,12*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Graugrün HF 0001 | TPK6110.0001
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.0001
ab € 768,14*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Lichtblau RAL 5012 | TPK6110.5012
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.5012
ab € 767,25*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Lichtgrau RAL 7035 | TPK6110.7035
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.7035
ab € 767,74*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Resedagrün RAL 6011 | TPK6110.6011
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.6011
ab € 767,15*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Rotorange RAL 2001 | TPK6110.2001
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.2001
ab € 768,25*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Rubinrot RAL 3003 | TPK6110.3003
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.3003
ab € 768,94*
Zubehör
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 500 mm mit 4 Schubfächern, in Wasserblau RAL 5021 | TPK6110.5021
KRIEG Industriegeräte
TPK6110.5021
ab € 771,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen