Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Etagenboden Tischwagen
>
Artikel
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 700 mm | TVK0125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-TVK0125
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
TVK0125
EAN/GTIN:
4045916978209
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 700 mm | TVK0125
Holzverbund-Fachboden - als Ladefläche für die individuelle Zusammenstellung Ihres VARIMOBIL-Wagens oder als zusätzliche Ladefläche Ihres bestehenden VARIMOBIL-Wagens. Die Ladefläche aus Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten bietet folgende Vorteil: Glatte Oberfläche, besonders schonend zum Transportgut. Lärmdämpfend, dadurch besonders geräuscharmer Transport. Beidseitig einsetzbar, bei Beschädigung der Oberflächenseite. Korrosionsbeständig gegenüber Alternative aus Stahlblech.
Der Fachboden ist für leichte Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 200 kg belastbar. Er hat eine lichte Breite von 970 mm, eine Tiefe von 700 mm und ist 29 mm stark.
Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden auch nach individuellen Sondermaß.
Weitere Informationen:
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Höhe mm:
29
Breite mm:
700
Ladeflächentiefe mm:
700
Ladeflächenbreite mm:
1000
Länge mm:
1000
Tragkraft kg:
200
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 700
... >
PRO4WORK
>
Transport
>
Zubehör VARIMOBIL
Weitere Suchbegriffe:
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
fachboden stahl
,
fachboden
,
krieg fachboden
,
Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 500 mm | TVK0113
KRIEG Industriegeräte
TVK0113
ab € 19,53*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 600 mm | TVK0114
KRIEG Industriegeräte
TVK0114
ab € 22,32*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 700 mm | TVK0115
KRIEG Industriegeräte
TVK0115
ab € 25,44*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 220 x 1000 x 800 mm | TVK0116
KRIEG Industriegeräte
TVK0116
ab € 28,52*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 500 mm | TVK0123
KRIEG Industriegeräte
TVK0123
ab € 22,71*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 600 mm | TVK0124
KRIEG Industriegeräte
TVK0124
ab € 24,72*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für leichte Transportgüter, HxBxT = 29 x 1000 x 800 mm | TVK0126
KRIEG Industriegeräte
TVK0126
ab € 29,46*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 500 mm | TVK0323
KRIEG Industriegeräte
TVK0323
ab € 24,78*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 600 mm | TVK0324
KRIEG Industriegeräte
TVK0324
ab € 27,64*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 700 mm | TVK0325
KRIEG Industriegeräte
TVK0325
ab € 30,61*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1250 x 800 mm | TVK0326
KRIEG Industriegeräte
TVK0326
ab € 33,51*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 600 mm | TVK0394
KRIEG Industriegeräte
TVK0394
ab € 35,43*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 700 mm | TVK0395
KRIEG Industriegeräte
TVK0395
ab € 41,05*
Ähnlich
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 800 mm | TVK0396
KRIEG Industriegeräte
TVK0396
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen