Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 700 mm | TVK0395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 700 mm | TVK0395
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 700 mm | TVK0395
Artikel-Nr.:
     C9620-TVK0395
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TVK0395
EAN/GTIN:
     4045916977943
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Fach-Boden
Fachboden
Holzverbund-Fachboden VARIMOBIL für schwere Transportgüter, HxBxT = 29 x 1500 x 700 mm | TVK0395

Holzverbund-Fachboden - als Ladefläche für die individuelle Zusammenstellung Ihres VARIMOBIL-Wagens oder als zusätzliche Ladefläche Ihres bestehenden VARIMOBIL-Wagens. Die Ladefläche aus Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten bietet folgende Vorteil: Glatte Oberfläche, besonders schonend zum Transportgut. Lärmdämpfend, dadurch besonders geräuscharmer Transport. Beidseitig einsetzbar, bei Beschädigung der Oberflächenseite. Korrosionsbeständig gegenüber Alternative aus Stahlblech.

Der Fachboden ist für schwere Transportgüter bestens geeignet und ist bis zu 100 kg belastbar. Er hat eine lichte Breite von 1470 mm, eine Tiefe von 700 mm und ist 29 mm stark.

Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden auch nach individuellen Sondermaß.
Weitere Informationen:
Wagentyp:
Etagenwagen Varimobil
Höhe mm:
29
Breite mm:
700
Ladeflächentiefe mm:
700
Ladeflächenbreite mm:
1500
Länge mm:
1500
Tragkraft kg:
100
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
1500 x 700
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, fachboden, krieg fachboden, Etagenwagen,Regalwagen,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0113
ab € 19,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0114
ab € 22,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0115
ab € 25,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0116
ab € 28,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0123
ab € 22,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0124
ab € 24,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0125
ab € 28,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0126
ab € 29,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0323
ab € 24,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0324
ab € 27,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0325
ab € 30,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0326
ab € 33,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0394
ab € 35,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TVK0396
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.