Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Brillantblau RAL 5007, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Brillantblau RAL 5007, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5007
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Brillantblau RAL 5007, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-WCK0021.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WCK0021.5007
EAN/GTIN:
     4045916892109
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Brillantblau RAL 5007, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5007

Die Gehäuse-Schubfächer sind verwendbar in Verbindung mit einem Leergehäuse, sie dienen zur optimalen Materialaufbewahrung und sorgen für eine saubere Ordnung am Arbeitsplatz. Somit gewinnen Sie eine freie Arbeitsfläche und können diese für Ihre Tätigkeit sinnvoll nutzen. Darüber hinaus sind Ihre Werkzeuge und Kleinteile bei Bedarf jederzeit griffbereit.

Durch die verstärkte Stahlblechkonstruktion sind die Schubfächer stabil und verwindungsfrei. Sie verfügen über eine Rollenlagerung, welche einen leichtlaufenden Auszug von bis zu 80 % ermöglicht. Außerdem ist das Schubfach mit einer großen schwarzen, handlichen Griffleiste, sowie einem Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung ausgestattet.

Die Tragkraft der Gehäuse-Schubfächer beträgt 35 kg.

Das Gehäuse-Schubfach hat eine Breite von 460 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Blendenhöhe von 100 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.

Für mehr Ordnung und Übersicht können Sie Ihre Schubfächer mit einer Vielzahl von Schubfachunterteilungen bestücken. Bedienen Sie sich aus unserem vielseitigen Angebot.

Auf Anfrage sind die Gehäuse-Schubfächer für das Werkbanksystem Combi auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Serienname:
COMBI
Tiefe mm:
580
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
35
Breite mm:
460
Nutzhöhe mm:
85
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Schubfächer,Schubladen,Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,COMBI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0081
ab € 11,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0080
ab € 9,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0082
ab € 9,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0083
ab € 11,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0084
ab € 7,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0085
ab € 8,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0071
ab € 23,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0073
ab € 29,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0075
ab € 54,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0077
ab € 54,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0070
ab € 14,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0072
ab € 25,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0074
ab € 41,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0076
ab € 41,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
WCK0079
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.