Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Arbeitsplatte Werkbank
>
Artikel
Werkbankplatte COMBI Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 700 x 40 mm | WCK1119
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-WCK1119
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
WCK1119
EAN/GTIN:
4045916937428
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte COMBI Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 700 x 40 mm | WCK1119
Stellen Sie Ihr COMBI-Werkbanksystem ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen!
Die lichtgraue Kunststoff-Werkbankplatte 40 mm stark, 1500 mm breit und 700 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegen
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tiefe mm:
700
Serienname:
COMBI
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte Kunststoff
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem COMBI
>
Baukastensystem Werkbank COMBI
... >
WORKFLEX
>
Arbeitsplatten und Werkbankplatten
>
Werkbankplatten
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatte werkbank
,
krieg werkbankplatte
,
Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,Multiplex,Multiplex geölt mit Stahlkante,Stahlkante,Arbeitsplatte,stoßfest,blendfrei,kratzfest,abriebfest,strapazierfähig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,86*
€ 322,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Alusilber ähnlich RAL 9006, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.9006
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.9006
ab € 65,49*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Anthrazit RAL 7016, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.7016
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.7016
ab € 65,66*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Brillantblau RAL 5007, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5007
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.5007
ab € 65,52*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Graugrün HF 0001, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.0001
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.0001
ab € 65,49*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Lichtblau RAL 5012, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5012
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.5012
ab € 65,60*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Lichtgrau RAL 7035, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.7035
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.7035
ab € 64,94*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Resedagrün RAL 6011, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.6011
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.6011
ab € 65,66*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Rotorange RAL 2001, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.2001
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.2001
ab € 65,41*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Rubinrot RAL 3003, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.3003
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.3003
ab € 65,55*
Zubehör
100er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Wasserblau RAL 5021, HxBxT 85 x 425 x 485 mm | WCK0021.5021
KRIEG Industriegeräte
WCK0021.5021
ab € 65,42*
Zubehör
150er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Alusilber ähnlich RAL 9006, HxBxT 135 x 425 x 485 mm | WCK0022.9006
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.9006
ab € 74,08*
Zubehör
150er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Anthrazit RAL 7016, HxBxT 135 x 425 x 485 mm | WCK0022.7016
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.7016
ab € 74,15*
Zubehör
150er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Brillantblau RAL 5007, HxBxT 135 x 425 x 485 mm | WCK0022.5007
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.5007
ab € 74,15*
Zubehör
150er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Graugrün HF 0001, HxBxT 135 x 425 x 485 mm | WCK0022.0001
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.0001
ab € 74,16*
Zubehör
150er Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden für COMBI in Lichtblau RAL 5012, HxBxT 135 x 425 x 485 mm | WCK0022.5012
KRIEG Industriegeräte
WCK0022.5012
ab € 74,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen