Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | ZBK4163.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | ZBK4163.9006
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | ZBK4163.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4163.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4163.9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | ZBK4163.9006

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für den Beistelltisch BASIS mit einer Tischtiefe von 800 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Durch den im 36 mm Raster gelochten Boden können Fachunterteiler für eine Feinunterteilung problemlos aufgenommen werden. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg.

Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 150 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Höhe mm:
150
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
135
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Tür Tischtiefe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Ausführung:
Mit Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 41,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3015
ab € 68,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3005
ab € 53,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3092
ab € 6,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3091
ab € 6,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3075
ab € 19,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3085
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.