Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, mit Schloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 475 x 135 mm | ZBK4171.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, mit Schloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 475 x 135 mm | ZBK4171.0001
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, mit Schloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 475 x 135 mm | ZBK4171.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK4171.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK4171.0001
EAN/GTIN:
     4045916790856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, mit Schloss, für Tischtiefe 600 mm, BxTxH= 425 x 475 x 135 mm | ZBK4171.0001

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle UNIVERSAL Arbeitstische mit einer Tischtiefe von 600 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist ungelocht, glatt.

Das Einzelschubfach verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 475 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Das Schubfach ist aus Stahl gefertigt und in Graugrün HF 0001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Höhe mm:
150
Nutzhöhe mm:
135
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Serienname:
UNIVERSAL
Tragkraft kg:
25
Breite mm:
425
Tiefe mm:
475
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Tür Tischtiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 54,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3004
ab € 41,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3015
ab € 68,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3005
ab € 54,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3092
ab € 6,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3091
ab € 6,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3075
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3085
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.