Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Lochplatte für Alu-Aufbauportale, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1750 mm | ZBK8274.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug-Lochplatte für Alu-Aufbauportale, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1750 mm | ZBK8274.5021
Werkzeug-Lochplatte für Alu-Aufbauportale, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1750 mm | ZBK8274.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8274.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8274.5021
EAN/GTIN:
     4064577272075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkzeug-Lochplatte für Alu-Aufbauportale, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1750 mm | ZBK8274.5021

Die Werkzeug-Lochplatte für alle Alu-Aufbauportale dient zur Befestigung von Werkzeughaltern und Haken in Greifnähe und optimiert somit den Zugriff auf Werkzeuge und sonstige Kleinteile. Nebenbei erhöht sie so die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Befestigt wird die Werkzeug-Lochplatte an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportal.

Die Werkzeug-Lochplatte ist im 38 mm Raster gelocht und aus Stahlblech gefertigt und hat eine Gesamtbreite von 1746 mm, eine Gesamttiefe von 23 mm und eine Gesamthöhe von 350 mm. Die Nutzhöhe ist hierbei 300 mm.

Die Lochplatte dient zu Befestigung an Alu-Aufbauportalen.

Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lochplatten
Höhe mm:
350
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Serienname:
CANTOLAB/ALU
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
1746
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Für Tischbreite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: adb lochplatte, lochplatte, Werkzeuglochplatte,Lochplatte,Lochplatten,Lochplattenwand,Werkzeuglochwand,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.0001
ab € 63,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.2001
ab € 63,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.3003
ab € 63,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.5007
ab € 63,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.5012
ab € 63,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.5021
ab € 63,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.6011
ab € 63,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.7016
ab € 63,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.7035
ab € 63,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8271.9006
ab € 63,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8276.0001
ab € 76,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8276.2001
ab € 75,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8276.3003
ab € 76,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8276.5007
ab € 76,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8276.5012
ab € 75,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.