Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.1090.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.1090.40
EAN/GTIN:
     4050413068049
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Mutiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Rotbuche
Weitere Suchbegriffe: Multiplex-Platte, Multiplexplatte, multiplexplatte, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Platte Buche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.