Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 3 x Schublade, 2 x Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.03VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.03VA
EAN/GTIN:
     4050413071841
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 3 x Schublade, 2 x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Fächer 300 mm
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 3
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 3x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Material Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 24-24
Schubladenanzahl:
9 Stück
Blendenhöhe in mm Links:
4x100, 1x200
Blendenhöhe in mm Rechts:
4x150
Eigengewicht:
175,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,43*
€ 908,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,74*
€ 891,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 743,75*
€ 885,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 738,10*
€ 878,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,16*
€ 826,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075A
ab € 251,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 35,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH200
ab € 41,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 46,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 52,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 34,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.