Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.25
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.25
EAN/GTIN:
     4050413008267
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Multiplex-Platte

Arbeitsplatte Tiefe 750, Buche Mutiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
21,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiplexplatte, bedrunka werkbankplatte, multiplex platte, werkbankplatte 2000 x 750 x 25 mm, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.