Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Mutiplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.2090.50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.2090.50
EAN/GTIN:
     4050413068179
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank

Arbeitsplatte Tiefe 900, Buche Mutiplex

Artikelbeschreibung:

  • wasserfest gedämpft nach DIN 68705
  • mehrschichtverleimt, geölt
  • Material: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 900
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 50
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Material:
Buche Multiplex
Eigengewicht:
62,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Buche Multiplex, Arbeitsplatte, Buche-Multiplex, Holzplatte, Platte Buche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,83*
€ 493,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.